Komplet vijačnikov SwissGrip VDE

Št. art.: 58541.CBB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 58541.CBB
EAN/GTIN 7610733279944
Številka proizvajalca PB 58541.CBB
L-število L60060 2945

Opis

Opis:

  • SwissGrip VDE izvijači, komplet, popolnoma izolirani do 1000 V AC / 1500 V DC po IEC/EN 60900
  • za vijake z zarezami in križnimi vijaki
  • VDE testirano, varno delovanje do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • vključno z. Napetostni preizkuševalnik z žarilno svetilko, 110-250 V, DIN VDE 0680-6, preizkušen s SEV
  • precizne, dimenzijsko natančne konice, optimalno prileganje v vijake
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, prijeten oprijem in visok prenos navora
  • barvna oznaka za posamezno vrsto vijaka, hitra identifikacija
  • vrhunska materializacija, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
.