Izbočena konična ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×navoj M: 115XM14mm

Št. art.: 571308 115XM14
Popust
13,59 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Navoj M: M14

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 115 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,5 mm
Širina predela s ščetinami L1 12 mm
Dolžina ščetin H1 24 mm
Posukanje Izmenično posukanje
Število kit 20
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 571308 115XM14
EAN/GTIN 4067263906759
Številka proizvajalca 571308 115XM14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izbočena konična ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.
Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.
Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitev na kotni brusilnik.