MM HCD.500-100-2T08 IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 5668984
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668984
EAN/GTIN 7291075163865
Številka proizvajalca 5668984
L-število L24060 410

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 11,5 mm, karakteristike vmesnika T08, premer rezanja (DC) 1,5 mm, dolžina reza maks. (APMX) 10,9 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 22,7 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 1,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 14,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 22,7 mm
  • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 40 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse