S845 SNMU 1806ANR IC810 Kvadratne obračalne rezilne ploščice z 8 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 5668861
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668861
EAN/GTIN 7291075360738
Številka proizvajalca 5668861
L-število L23910 490

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 8 mm, dolžina ploščice (INSL) 3,5 mm, debelina ploščice (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 3,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse