Ploski brusilni kolut 350x50x127 mm oblika 1 89A46I8AV217

Št. art.: 56484
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56484
EAN/GTIN 9003170564847
Številka proizvajalca 56484
L-število L50140 402
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ploščati brusilni kolut z nihalom se uporablja predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Njihov cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovancev. Uporaba zelo poroznih brusnih medijev in posebnih aluminijevih oksidov omogoča optimalen rezultat na površini in visoko zmogljivost brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizkolegirana jekla, ki so usklajene glede trdote in strukture, omogočajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimenzije (D x D x V): 350 x 50 x 127 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Samoostrišče se
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov