Napenjalec ročice, pnevmatski, različica s prirobnico

Št. art.: 562509
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 562509
EAN/GTIN 4020772024208
Številka proizvajalca 562509
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Objemka ročice, pnevmatska, prirobnična različica, dvosmerno delovanje s senzorskim utorom in magnetnim batom za zaznavanje končnega položaja.
Mehanski deli iz jeklo-ja, pregoreli. Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®.
Skupaj z vpenjalnim vijakom.

Lastnosti:

  • Velikost: 63
  • F3: 1.35kN
  • Pritisni vijak: M12 x 50
  • Masa: 2300 g
  • Velikost: 63
  • A: 22
  • B: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: 82
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 67
  • H1: 204
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 50,0 – 58,0
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Bat Ø
    : 63
  • α: 53°