MTH 23 I 20 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607154
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607154
EAN/GTIN 7291075369687
Številka proizvajalca 5607154
L-število L24290 184

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 27 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8 mm, korak navoja (TP) 1,27 mm, navoj na palec (TPI) 20 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1,27 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 20 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse