MTEC 06045C10 0.75ISO IC908 Navojni rezkar ISO, v celoti iz karbidne trdine, za notranji navoj

Št. art.: 5603843
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5603843
EAN/GTIN 7291075167177
Številka proizvajalca 5603843
L-število L24210 337

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, korak navoja (TP) 0,75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 4,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,75 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse