TPUN 160312 IC50M Ploske trikotne rezkalne ploščice s ploskim kotom odrezka Za materiale s kratkimi odrezki

Št. art.: 5600426
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5600426
EAN/GTIN 7291075078886
Številka proizvajalca 5600426
L-število L23950 1764

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Število rezalnih robov 3