TPKN 1603PPTR IC50M 11-stopinjske pozitivne obračalne rezilne ploščice Trigon za splošno uporabo

Št. art.: 5600388
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5600388
EAN/GTIN 7291075077902
Številka proizvajalca 5600388
L-število L24170 37

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse