Diamantni gladilni kamen v lesenem etuiju, Kratica za brusno sredstvo / zrnatost μm: D25

Št. art.: 559000 D25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kratica za brusno sredstvo / zrnatost μm Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Stopnja preciznosti fina
Dolžina 150 mm
Širina 52 mm
Višina 16 mm
Pakiranje Leseni etui
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 559000 D25
EAN/GTIN 2050001025395

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Enakomerno razporejena diamantna obloga, vezana s plastjo niklja. Skoraj neomejena življenjska doba!

Uporaba:

Za ostrenje in glajenje orodij za obdelavo kovin in lesa. Za jekla, HSS in karbidno trdino. Za majhna ali koničasta orodja uporabite stran, ki ima neprekinjeno prevleko.
Ni primerno za piljenje.
Diamantna gladilna plošča z večjo brusno površino, v lesenem etuiju.
Za fine površine in fino brušenje.

Opomba:

Ne uporabljati na suho, ampak z vodo oz. petrolejem.