Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BL, 50×2000 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 558506 100
Cena na 1 kos (15,73 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,45 € / 1 kos
    (15,73 € / 1 Metre)
  • od 6 kos
    26,21 € / 1 kos
    (13,11 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SC-BL
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 50 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Oznaka proizvajalca SC-BL
Izvedba A coarse
Barva rjava
Vrsta izdelka Brusni traki iz brusne koprene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558506 100
EAN/GTIN 4001895689406
Številka proizvajalca 7000068145
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
15
Jeklo < 900 N/mm
 
10
Jeklo < 1400 N/mm
 
10
Jeklo < 55 HRC
 
10
Jeklo < 60 HRC
 
10
Jeklo < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Umetna masa, GFK
 
10
Les
 
10
Laki
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.
Čvrst trak iz brusne koprene z majhnim raztezanjem za najvišje obremenitve.

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.