Vodoravna objemka z modrim ročaj

Št. art.: 557761
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557761
EAN/GTIN 4020772016821
Številka proizvajalca 557761
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z modro ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Nerjaveče jeklo, polirano. Kovice velikosti od 2 do 5 se raztezajo po ležajnih pušah. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 6890 NI.
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 0.80kN
  • F2: 1.1kN
  • Pritisni vijak: M5x30
  • Masa: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,3–14,7
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,6
  • F: 8
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0–21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°