Vodoravna objemka z modrim ročaj

Št. art.: 557684
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557684
EAN/GTIN 4020772013448
Številka proizvajalca 557684
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z modro ročaj, z odprto držalno roko in nagnjenim podnožjem.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 1.8kN
  • F2: 2.5kN
  • Pritisni vijak: M8x45
  • Masa: 390 g
  • Velikost: 3
  • A: 8,0
  • B: 59
  • C: 24,0
  • D: 6,8
  • E: 37,0
  • F: 6,5
  • H: 70
  • H1: 86,5
  • H2: 86
  • HW min: 5
  • HW max: 16,0
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L1: 206
  • M: 28,5
  • N: 42,5
  • P: 38
  • α: 90°