Napenjalec potisnega droga z oranžno ročaj

Št. art.: 557453
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557453
EAN/GTIN 4020772009106
Številka proizvajalca 557453
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalec potisnega droga z oranžno ročaj, z majhnim poševnim podnožjem. Kompresijske in napetostne objemke.
(Potisni drog in ročica delujeta hkrati). Nerjaveče jeklo, polirano. Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Velikost ležajne puše 3. Ležajne točke so namazane. Ročno ročico lahko zavrtite pod katerim koli kotom glede na podstavek. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 6880 NI.
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 0
  • F1: 0.8kN
  • F2: 0.8kN
  • Pritisni vijak: M4x20
  • Masa: 65 g
  • Velikost: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17
  • B maks: 33
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Hod: 16
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16