Vodoravna zaklepna objemka z oranžno ročaj in varnostno ključavnico

Št. art.: 557449
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557449
EAN/GTIN 4020772009069
Številka proizvajalca 557449
L-število L30110 101596
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontalna zaklepna objemka z oranžno ročaj in varnostno ključavnico, nerjaveče jeklo, polirana.
Kovice v namazanih ležajnih pušah delujejo.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
V kompletu z nasprotnim držalom.
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 7.0kN
  • Masa: 850 g
  • Velikost: 4
  • B min: 66
  • B maks: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • Najm: 209
  • Največ L: 273
  • L1: 111
  • M: 35–46
  • N: 64,5
  • P: 53,5