Vodoravna objemka z rumeno ročaj

Št. art.: 557276
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557276
EAN/GTIN 4020772007577
Številka proizvajalca 557276
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z rumeno ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Nerjaveče jeklo, polirano. Kovice velikosti od 2 do 5 se raztezajo po ležajnih pušah. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 6890 NI.
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • F1: 1.00kN
  • F2: 1.2kN
  • Pritisni vijak: M6x35
  • Masa: 185 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 68
  • HW min: -1,6
  • HW max: 5,0
  • I: 13,0
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5–29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°