Vodoravna objemka s spremenljivo višino vpenjanja

Št. art.: 554883
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 554883
EAN/GTIN 4020772003678
Številka proizvajalca 554883
L-število L30090 931
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka s spremenljivo višino vpenjanja, z odprto držalno roko in navpično nogo.
Hitra sprostitev s funkcijo brezstopenjske kompenzacije za obdelovance z različnimi višinami vpenjanja.
Pocinkana in pasivirana. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Kompletno s pocinkanim pritisnim vijakom.

Lastnosti:

  • Velikost: 20
  • F1: 2kN
  • samodejno
    Izravnava višine s: 20 mm
  • največ
    Izravnava višine: 35 mm
  • Pritisni vijak: M6 x 49
  • Masa: 272 g
  • Velikost: 20
  • A: 6,0
  • B: 64,0
  • C: 25,9
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 22
  • F: 26
  • H: 47
  • H1: 73
  • H2: 113
  • HW min: 13,5
  • HW max: 31
  • I: 10
  • K: 6,0
  • L: 13
  • L1: 173
  • M: 37 – 40
  • M1: 39,8
  • N: 21
  • O: 3
  • P: 38
  • α: 82°