Akumulatorska brusilka AOS-B 32 mm 2,5 Ah, hod 3 mm, Tip: AOS-B

Št. art.: 552436 AOS-B
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Območje števila vrtljajev 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Maksimalni ⌀ polirnega orodja 32
Masa 0,57 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 2,54
Vrsta izdelka Polirni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552436 AOS-B
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Izvedba:

Energetsko učinkovit brusilnik Mirka® AOS-B 130 (oscilacijski) spada v družino majhnih, brezkrtačnih, baterijsko napajanih brusnih strojev za popravila na mestu. Zmogljiv brezžični brusilnik ima ergonomsko obliko, ki zagotavlja udobno delo tudi pri daljši uporabi. Čas delovanja je do 16 ur, čas polnjenja akumulatorja pa le 40 minut. Mirka® AOS-B 130 ima 3-mm hod.

Uporaba:

brušenje

Obseg dobave:

1x polnilnik, 1x kabel za polnilnik, 1x nadomestna baterija in 2x Quick Lock plošča