Digitalno merilo iz ogljikovih vlaken ABS, zamenljive noge 0-1500 mm, IP66

Št. art.: 552-184-10
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
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552-184-10
EAN/GTIN 4946368583259
Številka proizvajalca 552-184-10
L-število L40010 6242
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta Digimatic kaliper v izjemno lahki konstrukciji z zamenljivimi merilnimi vložki vam ponuja naslednje prednosti: Super lahka kompozitna konstrukcija (material, ojačan z ogljikovimi vlakni) omogoča do 50 % manjšo težo. Odlična odpornost na vodo in prah IP66. Neposredno odčitavanje meritev v zaprtih prostorih na zaslonu LCD (nastavljiva vrednost odmika). Funkcija prednastavitve za nastavitev želene prednastavljene vrednosti.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni:
Merilno območje: 0-1500
Vrednost gradacije: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,09 mm
Natančnost ponavljanja: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Max. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
DATA (izhod s kablom) / HOLD (vrednost na zaslonu): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44, objemko za iglo za pisanje (2 kosa).
Življenjska doba baterije: Približno 5 000 ur.

Ustreznih izdelkov