Polirni čep, zrnatost 600 (oranžen) Ultra fin, ⌀ glave×dolžina glave: 4X8mm

Št. art.: 551924 4X8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,88 € / 1 kos
  • od 10 kos
    2,40 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave×dolžina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo ZC
Zrnatost 600
Opis oblike Valj
⌀ glave 4 mm
Dolžina glave 8 mm
⌀ držala 3 mm
Barva bela
priporočena obodna hitrost 10 m/s - 15 m/s
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 551924 4X8
EAN/GTIN 4062406572556
Številka proizvajalca 551924 4X8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Polirni čepi z običajnim korundom (A) in gumijasto elastičnim vezivom.
Polirne čepe GARANT odlikuje dolga življenjska doba in hitro doseganje enakomerno fine površine obdelovanca. Odvisno od izvedbe čepa lahko dosežemo tudi enakomerno površino z visokim sijajem. Polirne čepe GARANT lahko s poravnalnimi orodji profilirate sami.

Uporaba:

Za fino brušenje in poliranje jekla, nerjavnega in kemično obstojnega jekla, visoko temperaturno obstojnih materialov in neželeznih kovin. Polirni čepi se ne zamažejo tudi pri materialih, ki se mažejo. Za nesvetleče poliranje ali ustvarjanje optičnih učinkov na nerjavnih posodah itd. Zaradi elastične vezave brusnih zrn se doseže zelo fina polirana površina.
Ni primerno za robove in grobe površine.