Obročni ključ SLS 24 mm

Št. art.: 54A.24SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 54A.24SLS
EAN/GTIN 3662424029134
Številka proizvajalca 54A.24SLS
L-število L60130 8606
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen s sistemom SLS podjetja FACOM, ki preprečuje nenamerno padanje
  • Posebno zavarovanje z valovitim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini
  • Zaradi visoke odpornosti obročne glave in velike dolžine
  • naročite posebej
  • drsne cevi je ta ključ primeren za močno zategovanje in rahljanje.
  • Prosti prostor pod gredjo za prste ali premagovanje ovir
  • Idealno za zategovanje matic med serijskim delom
  • Hromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 38,0
  • B x C [mm]: 38 x 17,0
  • d [mm]: 18,5
  • E [mm]: 17,0
  • E x L [mm]: 29,5 x 180
  • H [mm]: 29,5
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 555
  • [g]: 405