Roto rezkar ozobje INOX − grobi, HM, Tip: A0616

Št. art.: 547250 A0616
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje INOX
Kratica ozobja INOX
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material HM
Opis oblike Valj
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 18 mm
Celotna dolžina 50 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 547250 A0616
EAN/GTIN 4045197973870
Številka proizvajalca 547250 A0616
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.