Mali rezkalni čep GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: A0313

Št. art.: 546906 A0313
Popust
11,92 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Uni
Rezalni material Karbidna trdina
Opis oblike Valj
⌀ glave 3 mm
Dolžina glave 13 mm
Celotna dolžina 40 mm
⌀ držala 3 mm
Dolgo držalo Ne
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 546906 A0313
EAN/GTIN 4069515032025
Številka proizvajalca 546906 A0313
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Mali roto rezkar iz karbidne trdine, z držalom ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.