Roto rezkar GARANT Master Alu − zelo grobo (NE/Alu), HM DLC, Tip: A1225

Št. art.: 543710 A1225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM DLC
Opis oblike Cilindri
⌀ glave 12 mm
Dolžina glave 25 mm
Celotna dolžina 65 mm
⌀ držala 8 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543710 A1225
EAN/GTIN 4067263117926
Številka proizvajalca 543710 A1225
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brez oprijemanja odrezkov in odlična obdelava površine. ⌀ držala 6mm. Primerno za uporabo pri grobih in gladilnih postopkih. Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in zmanjšano oprijemanje odrezkov.
  • Močno odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.
  • Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za aluminijaste materiale.
  • Izjemno dolga življenjska doba.

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Posebej čvrsto držalo z 8 mm.

Uporaba:

Optimiziran za obdelavo trdih in mehkih aluminijevih zlitin, plastike, brona in neželeznih kovin.
Primerno za ročno in industrijsko uporabo z roboti. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.
Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Opomba:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje roto rezkarja in mazanje.