Digitalni številčnik ID-C, 50,8 mm, 0,01 mm, ravna zadnja plošča

Št. art.: 543-735B
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543-735B
EAN/GTIN 4946368850351
Številka proizvajalca 543-735B
L-število L40010 14344
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Večnamenski standardni številčni kazalnik. Zanesljiv in enostaven za uporabo.

Možna dvosmerna komunikacija, npr. za parametriranje prek osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1)
S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije
Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona
Na voljo je model s korakom digitalne številke 0,5 µm
Možni so preprosti izračuni in zaznavanje najvišjih vrednosti
Opremljen je s funkcijo opozorila za načrt kalibracije
Ocena GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance
Zaslon vrtljiv za 330°.
Funkcijska ključavnica ščiti številčnico kazalnika pred nepooblaščeno uporabo.

Lastnosti:

LCD, višina znakov 11 mm, vrtljiv za 330°.
Digitalni korak: 0,01 mm
Območje: 0,0-0,00; 0,0,00: 50,8 mm
Ø stebla: 8 mm
Merilna frekvenca (MAX/MIN/RANGE): 50 krat/s
H MPE (histereza): 0,02 mm
V palcih in metrih: Metrični
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1: 0,04 mm
Največja hitrost odziva: neomejeno
Digitalno/analogno: Digitalno:
R MPE (ponovljivost): 0,01 mm
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Zaščita: IP42

Ustreznih izdelkov