Opis:
Večnamenski standardni številčni kazalnik. Zanesljiv in enostaven za uporabo.
Možna dvosmerna komunikacija, npr. za parametriranje prek osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1)
S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije
Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona
Na voljo je model s korakom digitalne številke 0,5 µm
Možni so preprosti izračuni in zaznavanje najvišjih vrednosti
Opremljen je s funkcijo opozorila za načrt kalibracije
Ocena GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance
Zaslon vrtljiv za 330°.
Funkcijska ključavnica ščiti številčnico kazalnika pred nepooblaščeno uporabo.
Lastnosti:
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Največja hitrost odziva: neomejeno
Nastavitev samodejnega izklopa: Da
Dobavljeno: Vključno z baterijo CR-2032, baterijo za odpiranje pokrova, ročajem za dvig vretena (modela 25,4 in 50,8 mm), utežjo (modeli z majhno silo), potrdilom o pregledu
Digitalno/analogno: Digitalno:
Tipke za prilagajanje: Da:
Preklop med palci in metriko: Da
Funkcija opozorila o umerjanju: Da
Dvosmerni vmesnik Digimatic S1: Da:
Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
Izbira ločljivosti analogne črte: Da
Preklopna digitalna stopnja: Ne