Digitalni številčni kazalnik ID-C, palec/metrski, 0,5″, 0,00002″, ravna zadnja plošča, brez merilnega vložka

Št. art.: 543-701BS
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543-701BS
EAN/GTIN 4946368863726
Številka proizvajalca 543-701BS
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Večnamenski standardni številčni kazalnik. Zanesljiv in enostaven za uporabo.

Možna dvosmerna komunikacija, npr. za parametriranje prek osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1)
S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije
Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona
Na voljo je model s korakom digitalne številke 0,5 µm
Možni so preprosti izračuni in zaznavanje najvišjih vrednosti
Opremljen je s funkcijo opozorila za načrt kalibracije
Ocena GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance
Zaslon vrtljiv za 330°.
Funkcijska ključavnica ščiti številčnico kazalnika pred nepooblaščeno uporabo.

Lastnosti:

Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
Funkcija opozorila o umerjanju: Da
Preklop med palci in metriko: Da
Nastavitev samodejnega izklopa: Da
Dvosmerni vmesnik Digimatic S1: Da:
Izbira ločljivosti analogne črte: Da
Največja hitrost odziva: neomejeno
Tipke za prilagajanje: Da:
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Digitalno/analogno: Digitalno:
Dobavljeno: Vključno z baterijo CR-2032, baterijo za odpiranje pokrova, ročajem za dvig vretena (modela 25,4 in 50,8 mm), utežjo (modeli z majhno silo), potrdilom o pregledu
Preklopljiv digitalni korak: Da:

Ustreznih izdelkov