Diamantna pila, 215 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna, Tip: 1

Št. art.: 529150 1
Popust
59,60 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D126
Opis oblike ploščata s topim koncem
Presek z oblogo 10,3×2,8 mm
Dolžina obloge 100 mm
Celotna dolžina 215 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Ročaj za pilo ni potreben Ne
Vrsta izdelka Ročna pila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 529150 1
EAN/GTIN 4007220017302
Številka proizvajalca 4007220017302
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Podobne iglastim pilam art. 529220, vendar izdelane iz surovcev, podobno kot pile Habilis art. 527060 (ojačan presek, čvrst kovan držalni konec); pribl. trikrat večja aktivna površina kot pri iglastih pilah.

Uporaba:

Za obdelavo kaljenih oz. poboljšanih jekel, karbidne trdine, stekla, keramike in umetnih mas, ki so ojačane z vlakni.. Pilite z manjšo pritisno silo, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili.