{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Diamant | |
| Kratica za brusno sredstvo | D | |
| Zrnatost | D181 | |
| Stopnja preciznosti | groba | |
| Mere | 14 × 165 mm | |
| Širina | 14 mm | |
| Višina | 0,5 mm | |
| Dolžina | 165 mm | |
| maksimalni polmer upogibanja | 15 mm | |
| Vrsta izdelka | Diamantne pile |
| Številka izdelka | 529120 D181 | |
| EAN/GTIN | 4007220004968 | |
| Številka proizvajalca | 4007220004968 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |