Merilo za navojne vtiče / LD UN 1 1/2 - 8 Toleranca 2B

Št. art.: 512584
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: UN
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
Standard DIN 2280
Kakovost 2
Tolerančno polje b..
Kakovost 2b
Vrsta navoja UN

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512584
EAN/GTIN 4046122124800
Številka proizvajalca 512584
L-število L40130 4203
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Merilo za omejevanje navojev / LD UN 1 1/2 - 8 Toleranca 2B

Merilo za omejevanje navojev
Mere po DIN 2280
do nazivnega Ø 40 mm