Nizkonapetostna vijačna spona iz litega železa z jeklenim preklopnim ročajem, širina vpenjanja največ 800 mm, globina grla 250 mm

Št. art.: 506K080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 506K080
EAN/GTIN 4027474773052
Številka proizvajalca 506K080
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke iz litega železa z globoko napetostjo in jeklenim preklopnim ročajem iz serij 505K do 509K se uporabljajo za stiskanje in pritrjevanje velikih obdelovancev v gradbeništvu in industriji. Jeklena drsna tirnica omogoča doseganje velike vpenjalne sile. Serije od 505K do 509K imajo preklopni ročaj, ki omogoča še posebej čvrsto zategovanje.
  • Sila vpenjanja do 7.000 N
  • Trapezoidna vretena z gladkim tekom zagotavljajo še večji prenos moči

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 325 mm
  • Celotna širina [palec]: 12 13/16
  • Panoga: Gradbeništvo, elektroindustrija, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 800 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 31 1/2
  • delovna dolžina [mm]: 970 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 38 3/16
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 250 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 50 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 15/16
  • Širina čeljusti [mm]: 40 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 7.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 45 × 12
  • Širina čeljusti [palec]: 1 9/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 800 mm/250 mm