Nogavice COMPLETE Maseru, Univerzalne, Črna/temno antracitna, Velikost 36/38 ONE

Št. art.: 50411-881-0918 36/38ONE
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
Številka izdelka 50411-881-0918 36/38ONE
EAN/GTIN 5707209768766
Številka proizvajalca 50411-881-0918 36/38ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • COOLMAX® zagotavlja učinkovit prenos vlage, ohranja telo suho in preprečuje hlajenje
  • Elastični material se stabilizira in zagotavlja dobro prileganje nogavice na stopalo
  • Oblika nogavic je posebej prilagojena desni in levi nogi za optimalno oporo
  • Ojačana peta in prst izboljša vzdržljivost in zagotavlja dodatno zaščito

Lastnosti:

  • Kratek model
  • Transport vlage
  • Material ohranja stopalo suho
  • Elastan stabilizira in zagotavlja dobro prileganje
  • Pete in prsti so okrepljeni
  • Mehke poliamidne ojačitve na podplatu zagotavljajo dodatno udobje
  • Nogavice so posebej zasnovane za desno ali desno
  • Za optimalno oporo na levi nogi
  • Primerno za sandale, lahke škornje in trenerje
  • Sestava tkanine: 40% bombaž/32% poliester (COOLMAX®)/26% poliamid/2% elastan (LYCRA®)
  • Material gramatura / gostota tkanine: 62 g na par

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 30 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje