Nogavice COMPLETE Moshi, Univerzalne, Temno antracitno melirano, Velikost 44/48 ONE

Št. art.: 50406-877-A42 44/48ONE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50406-877-A42 44/48ONE
EAN/GTIN 5707209768445
Številka proizvajalca 50406-877-A42 44/48ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • COOLMAX® zagotavlja učinkovit prenos vlage, ohranja telo suho in preprečuje hlajenje
  • Zračnost in vpijanje vlage
  • Elastični material se stabilizira in zagotavlja dobro prileganje nogavice na stopalo
  • Ojačana peta in prst izboljša vzdržljivost in zagotavlja dodatno zaščito

Lastnosti:

  • Močna kakovost
  • Transport vlage
  • Material ohranja stopalo suho
  • Sestava materiala ustvarja visoko raven udobja in zračnosti
  • Elastan stabilizira in zagotavlja dobro prileganje
  • Pete in prsti so okrepljeni
  • Primerno za močne zaprte čevlje, škornje in gumijasti škornji
  • Sestava tkanine: 86% poliester (COOLMAX® PRO)/13% poliamid/1% elastan (LYCRA®)
  • Material gramatura / gostota tkanine: 95 g na par

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 30 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico