Ograja priključna različica za enostransko dostopne stopnice na ploščadi

Št. art.: 50240
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Ograja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50240
EAN/GTIN 4031405502406
Številka proizvajalca 050240
L-število L90110 816
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za stopničke po stopnicah se lahko hodi na eni strani
  • Stabilna konstrukcija iz aluminija, sestavljena iz dveh stranskih ograj in zaključne ograje s trakom za noge in kolena
  • Enostavna namestitev s pomočjo vtičnega sistema brez orodja
  • Lahko se priključi samo v kombinaciji z ročajem

Lastnosti:

  • Širina: 688 mm
  • Višina: 1076 mm
  • Dolžina: 847 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja