Keramična brusna telesa Trikotnik (poševno), groba, Tip: 1015TA

Št. art.: 501520 1015TA
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GMT
Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti groba
Dolžina 15 mm
Višina 10 mm
Opis oblike Trikotnik (poševno)
Vsebina 25 kg
Vrsta izdelka Brusno telo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 501520 1015TA
EAN/GTIN 4062406372682
Številka proizvajalca 501520 1015TA
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Keramična brusna telesa (brusna zrna iz korunda, vezana v keramiki) so najpogosteje uporabljena drsna brusna telesa in se lahko uporabljajo univerzalno. Zelo visoka gostota in dober učinek brušenja.
Visokozmogljiva izvedba za kratek čas obdelave. Majhna lastna obraba, dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za hitro posnemanje zarobka, zaokrožanje robov in kot predhodni korak za poliranje jekla, plemenitega jekla in drugih jeklenih zlitin. Primerno tudi za grobo obdelavo umetne mase in nž-kovin, z nevarnostjo hitrejšega nabiranja umazanije na brusnih telesih in slabšega učinka brušenja.
Oblika trikotnika (poševno) je najbolj univerzalna oblika.