simmill 4V rezkalni nastavek, okrogel nastavek, DIN 1835 A ali DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Št. art.: 4V0.2013.35.IC A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 4V0.2013.35.IC A HM
EAN/GTIN 4069769000474
Številka proizvajalca AWKS
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 4V rezkalni nastavek
Okrogla stranica, DIN 1835 A ali DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØD1 = 13,5 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Vijačnik = T20T
  • Vijak = AYV0