Čitalnik črtne kode 1D in 2D, Tip: C

Št. art.: 498805 C
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.184 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 161 mm
Širina 66 mm
Višina 98 mm
Dolžina kabla 1,5 m
Vmesnik Vmesnik USB
Vrsta izdelka Čitalnik črtne kode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498805 C
EAN/GTIN 4069515014816
Številka proizvajalca 498805 C
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čitalnik črtne kode 1D in 2D. Čitalnik zelo hitro dekodira številne vrste črtnih kod 1D in 2D, med njimi QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 ali 5, kodo 128, kodo 32/kodo 39 itd. Preprosta in hitra priključitev prek USB-vmesnika s funkcijo Plug & Play. Gonilnik ni potreben. Možnost programiranja več načinov odčitavanja.
Kabelska povezava

Warning:

Namen uporabe
  • Plug and Play žični 2D-čitalnik črtnih kod, z možnostjo programiranja.
  • Konfigurirate ga lahko v načinu HID ali COM-port.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.