Začetna garnitura ALUFIX, 46-delna, Tip: 1

Št. art.: 494440 1
Cena na 1 kos (58,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 14,2 kg
Vrsta izdelka Garnitura za vpenjanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494440 1
EAN/GTIN 2050002087361
Proizvajalec/odgovorna oseba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Izvedba:

Aluminij visoke trdnosti, črno eloksiran. To pomeni odporno površino z dolgo življenjsko dobo in brez odsevov. Za ponovljive nosilce obdelovancev na področju merilnega orodja in proizvodne tehnologije.

Uporaba:

Za nadgradnjo merilnih vpenjal, kontrolnih naprav, montažnih in varilnih naprav ter glavnih stojal, podpornih struktur za kocke in šablone.

Obseg dobave:

Obseg dobave: 1× mrežasta osnovna plošča 400 × 500 mm;
4× podpora z vijakom in 4× pokrovček;
3× omejevalni nastavek za primež;
3× vpenjalna plošča;
3× vijak M6 × 25 in 3× podložke;
4× zadrževalni steber in 4× vpenjalo;
4× zadrževalna vzmet;
4× pritrdilna podložka z zatičem;
1× orodje za upravljanje;
1× kovček za shranjevanje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov