BSB18SBL2-0 AKUMULATORSKI IZVIJAČ

Št. art.: 4935480057
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
Številka izdelka 4935480057
EAN/GTIN 4058546403423
Številka proizvajalca 4935480057
L-število L01870 118092
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

napetost (v) 18
Nastavitev navora motorja brez ščetk
22
Maks. navor (Nm) 65
št . vrtljajev brez obremenitve (min–1) 1. / 2. Gear 0-450 / 0-1.750
LED osvetlitev delovnega območja
desno / vrtenje v levo
13 mm kovina-hitro zamenljiva vpenjalna glava
Max. Vrtanje Ø v jeklo (mm) 13
Maks. Vrtanje Ø v les (mm) 40
Maks. Vrtanje Ø v opeka (mm) 13