Opis:
Svetlost v visoki ločljivosti TRUEVIEW™ z do 15 000 lumnov v načinu AC in DC za osvetlitev opravil in območijLahko manevrira svetlobno glavo, tako da lahko uporabnik usmeri svetlobo, kjer je to potrebnoNizka teža 17 kg brez baterijski paket omogoča enostaven prevoz na mokrem in neravnem terenu z minimalnim naporomZdružljivost s PACKOUT™ omogoča uporabniku prevoz in shranjevanje svetilke s sistemom PACKOUT™Z ročnim nosilcem lahko svetilko nastavite v manj kot 10 sekundah. Nosilec lahko podaljšate do 2,4 metrovObe roki zagotavljata stabilnost pri upravljanju svetilkeONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodjaZaščita IP56Upravljanje s kablom omogoča celodnevno delovanjeTower Light MX FUEL™ je opremljen z robustnim, visoko udarnim polikarbonatnim objektivom, ki nudi vrhunsko odpornost proti udarcem, da prenese tudi najzahtevnejše pogoje na najzahtevnejših gradbiščih
Lastnosti:
- Vsebina: 1 x MXF XC406 baterijski paket, MXF FC polnilec, v škatli
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 6,0 Ah
- Število priloženih baterij: 1
- Barvna temperatura: 4000 km.
- Indeks barvne reprodukcije: 70
- Dostavljeno: v škatli
- Masa z akumulatorjem: 21,8 (MXF XC406) EPTA KG
- Enosmerna napetost: 72 V
- Razred zaščite IP: 56
- Sijalke: LED
- Najvišja višina: 2,13 m
- Maks. Način osvetlitve Visoka/srednja/nizka: 15000/ 10000/ 5000 lumnov
- Maks. Lumni: 15000
- Največja vrednost čas delovanja High (Visoka), Medium (Srednja: 4/ 8/ 12 h
- Napetost: 72 V
Obseg dobave:
1 x MXF XC406 baterijski paket, MXF FC polnilec, v škatli