M18FSZ-0 Akumulatorska vijačna žaga M18FSZ-0

Št. art.: 4933498063
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
Številka izdelka 4933498063
EAN/GTIN 4058546512231
Številka proizvajalca 4933498063
L-število L01870 118162
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najnovejša generacija brezkrtačnega motorja POWERSTATE™ za visoko zmogljivost, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije v visokozmogljivih aplikacijah
  • Patentirana zaščita sklopke - preprečuje odklon stroja, ko je žagini list blokiran
  • Sistem za hitro menjavo žaginega lista FIXTEC™ za menjavo žaginega lista brez orodja
  • Priključki akumulatorja, ojačani s kovino, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
  • LED-osvetlitev delovnega prostora
  • Optimalna uporaba rezila zahvaljujoč nastavljivemu čevlju
  • Vgrajen indikator napolnjenosti baterije
  • Kovinski kavelj za enostavno in varno vpetje naprave.
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulator in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosegamo najvišjo zmogljivost z največjo možno življenjsko dobo
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE® M18™.

Lastnosti:

  • Maks. Globina reza v mehkem lesu: 300 mm
  • Vpetje: 18 V

Obseg dobave:

V škatli ni baterij, polnilniki akumulatorjev ni vključen