Opis:
Pogon v MILWAUKEE® 21 collated duplex žeblji 3,3 mm x 73 mm in 3,3 mm x 92 mm Tehnologija za nohte Ready-to-ogenj odpravlja čas med posameznimi nalivanjem nohtov Brez plinskih kartuš in brez čiščenja, zasnovano za dolga življenjska doba in zanesljivost za najzahtevnejše uporabnike z zelo malo vzdrževanja Izbira dveh načinov omogoča zaporedno streljanje za natančnost ali odbijač za hitrost Brez orodja, hitro in enostavno prilagajanje globine zagotavlja, da so nohti vedno popolnoma oviti Suhi požarni zaklep preprečuje, da bi se aparat sprožil, ko v reviji ni več žebljev Z napravo REDLITHIUM™ 5,0 Ah baterijski paket za največjo količino produktivnost lahko zapeljete do 700 dvojnih žebljev na obremenitev Odlična zmogljivost za enakomerno vplivanje dvojnih žebljev v material, ne da bi zadeli prvo glavo dupleksnega žeblja Hiter dostop in enostavno odstranjevanje zastojev DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Vsebina: Ni baterij, ki so vključene v obseg dobave, polnilec ni vključen v obseg dobave, prenosna torbica
- Akumulator: Li-ion
- Število priloženih baterij: 0
- Dostavljeno: Transportni kovček
- Masa z akumulatorjem: 5,1 (M18 B5) EPTA KG
- Kapaciteta revije - nohti: 44
- Koti revije: 21 stopinj
- Premer žičnikov: 3,3 mm
- Dolžina nohta: 73 – 92 mm
- Napetost: 18 V
Obseg dobave:
Ni baterij, ki so vključene v obseg dobave, polnilec ni vključen v obseg dobave, prenosna torbica