M18FSAGSVO125X-502X Kotni brusilnik

Št. art.: 4933493553
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
Številka izdelka 4933493553
EAN/GTIN 4058546484248
Številka proizvajalca 4933493553
L-število L01870 118251
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vklop dvojnega sprožilnika - zahteva, da ima uporabnik vedno obe roki na orodju in samodejno izklopi orodje, ko odstranite eno roko
  • RAPIDSTOP™ za najhitrejšo kolutno zavoro v manj kot 1 sekundi in najboljšo zaščito uporabnika
  • AUTOSTOP™ izklopi napravo naprava, da zaščiti uporabnika v situacijah stiskanja ali nenaravnih premikih
  • Žična zmogljivost je podobna kotnemu brusilniku z močjo 1200 W
  • Največji nadzor za vsako uporabo s 4-modnim izbirnim stikalom, kar je idealno za strojno obdelavo nerjavečega jekla in aluminija, kot tudi za odstranjevanje rje in barve
  • Najnižje vibracije v svojem razredu - 3,27 m / s² za površinsko brušenje
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ponuja brezplačno omrežje za sledenje v oblaku in platformo za upravljanje sredstev za vaša orodja. ONE-KEY™ ponuja tudi funkcijo daljinskega zaklepanja
  • Neodstranljiv ročaj na strani se nagne in vrti v 15 različnih položajih za idealno rokovanje in enostavno shranjevanje
  • Za odstranitev zaščite je potreben ključ - nastavitev zaščite in ščitnik za rezanje montaža se izvajata brez orodja
  • Vgrajen sistem FIXTEC™ za zamenjavo diskov brez orodja
  • Stikalo varnostne lopatice, ki ga ni mogoče zakleniti, na glavnem ročaju in sprožilec, ki ga ni mogoče zakleniti, na stranskem ročaju
  • Odstranljiva zaščita pred prahom preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo motorja
  • DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Spremenljiva hitrost: Da
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Da

Obseg dobave:

2 x M18 B5 baterijski paketi, M12-18 FC polnilniki akumulatorjev, HD vložek