Pakiranje zdravila M18BLCP5A-502 B Power

Št. art.: 4933492838
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
Številka izdelka 4933492838
EAN/GTIN 4058546477097
Številka proizvajalca 4933492838
L-število L01870 118459
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

M18BLDDRC-0 X brezkrtačni baterijski vrtalniki / vijačniki
Kompakten brezkrtačni baterijski vrtalniki / vijačniki z dolžino 145 mm za dostop do zaprtih prostorov
Visokokakovostna 13 mm visokozmogljiva kovinska podloga za hitre spremembe bitov in odlično zaščito bitov
60,5 Nm navor - najboljše razmerje med močjo in velikostjo
Reverzibilna kovina zaponka za pas za hitro in enostavno obešanje orodja
Indikator napolnjenosti baterijski paket in indikator LED na vozilu
MILWAUKEE® brezkrtačni motor POWERSTATE®, tehnologija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
Prilagodljiv baterijski sistem: Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE®M18™
Optimiziran število vrtljajev za hitrejše vrtanje in vijačenje (0–550/ 0–1700 vrt/min)

M18BLIDRC-0 brezkrtačni baterijski udarni vijačnik
Brezkrtačni baterijski udarni vijačnik meri samo 112 mm v dolžino, zaradi česar je idealen za delo v zaprtih prostorih
Tehnologija brezkrtačnega motorja zagotavlja 190 Nm navor pri 3600 vrt/min
Enoročni bitni vložek s ključavnico za hitrejšo in lažjo menjavo bitov
Visokozmogljivi kovinski zobniki in zobniki za vrhunsko vzdržljivost in maksimalno navor
Vgrajen indikator napolnjenosti baterijski paket in indikator LED
Reverzibilna kovina zaponka za pas za hitro in enostavno obešanje orodja
REDLITHIUM™ baterijski paket ponuja vrhunsko zasnovo baterij, elektroniko in zmogljivost za daljši čas delovanja in več dela skozi celotno življenjsko dobo baterije
Prilagodljiv baterijski sistem: Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Krožna žaga M18FCS552-0 X baterijski paket
Krožna žaga M18 FUEL™ baterijski paket zagotavlja zmogljivost za rezanje z enakim hitrost pomika kot ustrezna žična krožna žaga - z možnostjo 200 rezov v 90 mm x 45 mm čeljusti z 3,0 Ah polnjenje baterijskega paketa
Magnezijev čevelj za zmanjšano teža in izboljšano trpežnost
Trpežne kovinske kljuke za obešanje nosilcev za upravljanje in varnost delovnega območja
165 mm list žage z 57 mm globina reza, ki omogoča žago, da prereže kup plošč OSB 3 x 18 mm
Opremljen z našim DEK26 sesalnim adapterjem, ki se prilega neposredno vsem sesalnikom za prah MILWAUKEE®
Vgrajena LED-luč za osvetlitev delovnega območja
Vgrajeni puhalo za prah ohranja linija odreza brez
Maks. Nastavitev mitra 50
DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost.
Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

M18FMT-0 X baterijsko večnamensko orodje
baterijsko večnamensko orodje z motorjem POWERSTATE™, ki ga podpira nihajno zaporedje premikanja 2,1° levo/desno, optimalno primeren za profesionalne aplikacije, npr. V lesu, kovina in plastiki s hitrostmi od 10 000 do 20 000 min¹
Primeren za različne zahtevne aplikacije, kot so razpoki skozi les in les z žeblji
10 nastavitev hitrosti s funkcijo mehki zagon
Sistem za hitro menjavo FIXTEC™ brez orodja in univerzalni adapter za tekmovalno opremo
180° LED osvetlitev delovnega območja
Obseg dobave: 1 x nihajoče OPEN-LOK leseno rezilo, 1 x podložna brusna plošča, 1 x brusni papir z granulacija 60, 1 x brusni papir 80, 2 x brusni papir 120 in 1 x brusni papir 240
M18 FUEL™ je namenjen najzahtevnejšim uporabnikom. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjim možnim dolga življenjska doba-jem
100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

M18FJS-0X baterijski paket ročaj vbodna žaga
POWERSTATE™ brezkrtačni motor – hitri rezi, stroj dolga življenjska doba in do 32 m v 19 mm OSB ploščah s 5,0 Ah baterijski paket
REDLINK PLUS™ elektronika zagotavlja napredno digitalno sistem temperaturnega nadzora za stroj in baterijski paket, ki ohranja stalno zmogljivost pod obremenitvijo
REDLITHIUM™ baterijski paket ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in izhodno moč brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
Sistem za hitro menjavo žaginega lista FIXTEC™
Nastavitev podnožja brez orodja omogoča manjše reze od 0° do 45°
4-smerna nastavitev hoda nihala + nevtralna nastavitev za visok rezalna zmogljivost
Naprava za izpihovanje odrezkov za jasen pogled na rez
LED osvetlitev delovnega območja
Plastični drsni podplat za zaščito materialne površine
100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vsebina: 2 x M18 B5 baterije, M12-18 FC polnilec, torba za orodje
  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja: 5 Ah
  • Dostavljeno: Werkzeugtasche mit Inhalt
  • Napetost: 18 V

Obseg dobave:

2 x M18 B5 baterije, M12-18 FC polnilec, torba za orodje

Ustreznih izdelkov