M18FHIW2F12-0X Akumulatorski udarni ključ

Št. art.: 4933492782
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
Številka izdelka 4933492782
EAN/GTIN 4058546476533
Številka proizvajalca 4933492782
L-število L00800 5071
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visoka gostota moči: Akumulatorski udarni ključ M18 FUEL™ zagotavlja 1491 Nm fiksnega navora in navor popuščanja 2034 Nm pri kompaktni velikosti 193 mm, kar omogoča boljši dostop v tesen posnemanje
  • 2000 vrt/min v prostem teku, ki deluje 35 % hitreje kot prejšnja generacija
  • Izolator baterije naslednje generacije preprečuje poškodbe nosilca baterije zaradi tresljajev
  • Robustno ohišje menjalnika za večjo trpežnost
  • Tri-LED zagotavljajo osvetlitev visoke ločljivosti za boljšo vidljivost delovnega območja
  • S 4 načini KRMILJENJA VOŽNJE lahko uporabnik izbira med štirimi različnimi nastavitvami število vrtljajev in navora, da bi povečal vsestranskost uporabe
  • Način odstranjevanja vijakov 4 zagotavlja največji navor za odvijanje matic in nato premik na 750 vrt/min za odličen nadzor pri odstranjevanju pritrdilnih elementov
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulator in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosegamo najvišjo zmogljivost z največjo možno življenjsko dobo
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE® M18™.

Lastnosti:

  • Vpetje: 18 V
  • Vpenjalo orodij: 1/2-colske

Obseg dobave:

Baterije niso vključene, polnilniki akumulatorjev ni vključen, HD vložek

Ustreznih izdelkov