M18FID3-0X AKUMULATORSKI UDARNI KLJUČ

Št. art.: 4933479864
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Število vključenih akumulatorjev 0
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933479864
EAN/GTIN 4058546376581
Številka proizvajalca 4933479864
L-število L00800 3143
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni motor POWERSTATE™ zagotavlja neprimerljivo moč za najzahtevnejše aplikacije
  • ULTIMATIČNI NADZOR NAD POTEKOM z enakomernim pospeševanjem majhnih pritrdilnih elementov, ki preprečuje strganje vijakov ali poškodovanje materialov
  • Kompaktna velikost 113 mm za dostop v tesnih prostorih
  • Močan navor 226 Nm
  • Večja hitrost v primerjavi s prejšnjim modelom - z 3900 min-¹ in 4400 udarci/min
  • Izjemno kompakten, dolg le 113 mm - idealen za delo na težko dostopnih mestih
  • DRIVE CONTROL™ omogoča hitro preklapljanje med 4 prestavami z različnimi nastavitvami hitrosti in navora
  • Prestava 1 - za natančno delo
  • Prestava 2 - pomaga preprečevati poškodbe vijaka in materiala
  • Prestava 3 - za največjo moč in najzahtevnejše aplikacije
  • Prestava 4 - optimalna kombinacija moči in natančnosti; orodje samodejno prilagodi hitrost
  • Enocelični nadzor optimizira čas delovanja orodja in zagotavlja dolgo življenjsko dobo baterije
  • ¼˝-Hex kovinsko neposredno držalo za bite
  • DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje akumulatorskih tehnologij
  • Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Priložena: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Prehodnost [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Navor [Nm]: 226
  • Maks. Premer vijaka: M16
  • Strokovna hitrost [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: sponka za pas in držalo za bite

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, HD Box, pasni klip in držalo za ključe

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov