Opis:
- Samodejni sistem zaklepanja čeljusti brez uporabe rok, najlažje rezanje srednjih razdalj
- Reže kable ACSR in ACSS do Ø 44 mm
- TehnologijaONE-KEY®
- Hidravlični akumulatorski rezalnik kablovFORCE LOGIC® s 77,8 kN, ki reže kable ACSR/ACSS v manj kot 9 sekundah
- Inovativna zasnova čeljusti omogoča odpiranje samo z dvema prstoma, kar optimizira nastavitev in olajša rokovanje z rokavicami razreda 3
- Kabel samodejno zapre čeljusti
- Uravnotežena zasnova zagotavlja optimalen nadzor
- Reže kable ACSR in ACSS do Ø 44 mm
- Glava, vrtljiva za 340°, in sila stiskanja 77,8 kN zagotavljata hitro rezanje in večjo produktivnost
- Brushless POWERSTATE™ motor za večjo moč, daljši čas delovanja in dolgo življenjsko dobo
- Technologija MILWAUKEE™-ONE-KEY® omogoča uporabnikom pregled nad uporabo orodja, prejemanje obvestil o intervalih vzdrževanja in brezžična sinhronizacija informacij v oblak
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security omogoča tudi prikaz zadnje znane lokacije orodja
- REDLINK® elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, Motor in menjalnik
- Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljšo vzdržljivost
- 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Tehnologija: Brušena
- Priložena: Nosilni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 6,0
- Vključen polnilnik: M12-18 FC
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 59
- Varianta izdelka: M18 HCC45-522C
- Napetost [V]: 18
Obseg dobave:
1 x 18 V/5,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, 1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18FC, kovček.