WCE30/0 frezalo za steno

Št. art.: 4933383855
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933383855
EAN/GTIN 4002395228980
Številka proizvajalca 4933383855
L-število L00820 350
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiv motor z močjo 1500 W
  • Lahka in priročna zidna žlica - idealno orodje za električno montažo
  • Elektronika z zaščito pred preobremenitvijo
  • Mehki zagon
  • Hitra nastavitev in brezstopenjska natančna nastavitev širine in globine rezanja
  • Učinkovito odsesavanje prahu z zaprtim zaščitnim pokrovom in ravnim odsesovalnim kanalom
  • Zamek vretena za hitrejšo menjavo diska
  • Območje dobave: 2 diamantna rezalna krožnika DSU, dodatni ročaj, vpenjalni ključ, orodje za odstranjevanje rezil in omrežni kabel 4 m

Lastnosti:

  • Prestavna hitrost: 9500
  • Dimeter diska: 125
  • Dimeter vretena: 14
  • Dodana oprema: Slika 1: Teža [kg]: 4,3
  • Prestavna hitrost [min_1]: 9500
  • Vhodna moč [W]: 1500
  • Maks. širina reza: 26
  • Maks. globina reza: 30
  • Maks. Globina reza [mm]: 30
  • Varianta izdelka: WCE 30
  • Premer kolesa [mm]: 125
  • Širina reza [mm]: 26
  • Nitek vretena: M 14
  • Standardna oprema: Napajalni kabel 4 m, 2 x diamantni rezalni disk DSU, dodatni ročaj, napenjalni ključ, orodje za odstranjevanje napak, kovček

Obseg dobave:

Omrežni kabel 4 m, 2 diamantna rezalna krožnika DSU, dodatni ročaj, vpenjalni ključ, orodje za odstranjevanje rezin, transportni kovček.