poglobitev HSS 90° 12,4 mm

Št. art.: 4932493972
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
Številka izdelka 4932493972
EAN/GTIN 4058546511326
Številka proizvajalca 4932493972
L-število L01870 118245
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • V skladu z DIN 335 C z 90 kotnik
  • 3-rezalna geometrija
  • Za izravnavo in posnemanje robov v skladu z DIN74/75
  • Geometrija rezanja je optimizirana za enostavno centriranje, hitro odvajanje odrezkov in nizke vibracije
  • Uporaba rezalno olje razširi življenjska doba
  • Primerno za jeklo z natezno trdnostjo < 900 N/mm², aluminij in plastiko

Lastnosti:

  • Premer vpenjala: 8 mm
  • Zmanjšanje: M6